| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7833337 Herst.-Nr.: 70-007-65/16A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Strom = 16A Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Keramik Serie = GZ
Träge Keramiksicherungen SIBA – 5 x 20 mm. Zuverlässige und vielseitige SIBA-Sicherungen für eine Reihe von Anforderungen und Anwendungen. Weitere Informationen: | | Strom: | 16A | Sicherungsgröße: | 5 x 20mm | Charakteristik: | T | Betriebsspannung: | 250V ac | Gehäusematerial: | Keramik | Serie: | GZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 7833337, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, SIBA, 700076516A, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| |