Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN EZ Boardware Kabelhalter Kupfer 5 mm x 2.05mm x 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARWIN EZ Boardware Kabelhalter Kupfer 5 mm x 2.05mm x 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7884830
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     S8111-46R
EAN/GTIN:
     5059041001540
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelclip/Klemmenart = Kabelhalter
Fixierungsmethode = SMD
Material = Kupfer
Farbe = Natur
Länge = 5mm
Breite = 5 mm
Tiefe = 2.05mm
Betriebstemperatur max. = +105°C

SMD-Kabelclips EZ Boardware. SMD-Kabelclips der Serie EZ Boardware für den Einsatz mit isolierten Kabeln von 0,9 bis 3 mm Durchmesser, kann mit Erdungs-Koaxialkabeln verwendet werden. Die mit Kupferlegierung und Zinn beschichteten SMD-Kabelclips der Serie EZ Boardware können per Reflow-Löten gemeinsam mit anderen Komponenten montiert werden und haben eine geringe Bauhöhe sowie kleine Abmessungen. Koaxial-Erdung und Halt für Kabel: ; 788-4833 788-4833 : 1,12 mm Durchmesser: 2 x 0,9 mm Durchmesser ; 788-4836 788-4836 : RG178, RG179, RG316: 2 x 1,0 mm Durchmesser ; 788-4830 788-4830 : RG174, RG179, RG316: 3 x 1,0 mm oder 2 x 1,5 mm Durchmesser ; 788-4849 788-4849 : 2 x 1,5 mm oder 1 x 2,0 mm Durchmesser ; 788-4842 788-4842 : RG58: 3 x 2,0 mm oder 1 x 3,0 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Kabelhalter
Fixierungsmethode:
SMD
Material:
Kupfer
Farbe:
Natur
Länge:
5mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
2.05mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, 7884830, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, HARWIN, S811146R, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,10*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.