| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7903704 Herst.-Nr.: 11.02.8869-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Länge = 800mm Steckverbinder 1 = USBA Steckverbinder 2 = USB B USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 3.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Schwarz
USB 3.0-Steckverbinder vom Typ A sind nicht abwärtskompatibel. USB 3.0-Kabel ROLINE Typ A – B. Ein vergoldeter Stecker gemäß USB-3.0-Spezifikationen, ideal zur Verbindung Ihres Computers mit einem Drucker, Server oder einer externen Festplatte. Durch die Vergoldung halten die Steckverbinder können länger. Eigenschaften und Vorteile. USB 3.0 Superspeed-Kabel Hochwertige Abschirmung Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s Kann mit PCs mit echter Typ A-Schnittstelle verwendet werden. Weitere Informationen: | | Länge: | 800mm | Steckverbinder 1: | USBA | Steckverbinder 2: | USB B | USB-Kabeltyp: | USB-Kabel | USB Version: | USB 3.0 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Mantelfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, roline usb kabel, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, 7903704, Kabel und Drähte, Computerkabel, Roline, 1102886910, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables |
| | |
| |