| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7903735 Herst.-Nr.: 11.02.8874-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Länge = 2m Steckverbinder 1 = USBA Steckverbinder 2 = Micro-USB A USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 3.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Schwarz Standards = UL 20276
UL 20276. USB 3.0-Kabel Typ A auf Micro Typ B, Roline. Ein SuperSpeed-Kabel zur Verbindung externer Peripheriegeräte mit USB 3.0 wie HDD-Gehäusen, Kameras und Mobiltelefonen, die über eine neue Micro-Schnittstelle verfügen. Eigenschaften und Vorteile. USB 3.0 Superspeed-Kabel. Hochwertige verbesserte Abschirmung. Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Vergoldete Gehäuse für mehr Haltbarkeit Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 2m | Steckverbinder 1: | USBA | Steckverbinder 2: | Micro-USB A | USB-Kabeltyp: | USB-Kabel | USB Version: | USB 3.0 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Mantelfarbe: | Schwarz | Standards: | UL 20276 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel schwarz typ a 2m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 7903735, Kabel und Drähte, Computerkabel, Roline, 1102887410, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |