Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Operationsverstärker Low Power SMD TSSOP, einzeln typ. 3 → 30 V, biplor typ. ±1.5 → ±15V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Operationsverstärker Low Power SMD TSSOP, einzeln typ. 3 → 30 V, biplor typ. ±1.5 → ±15V,
Artikel-Nr.:
     108EL-7968938
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADA4096-4ARUZ
EAN/GTIN:
     5059042101836
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 30 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 500kHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±1.5 → ±15V
Flankensteilheit typ. = 0.25V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 1 kHz
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 1.05mm

Operationsverstärker, Analog Devices
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 30 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
500kHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±1.5 → ±15V
Flankensteilheit typ.:
0.25V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
1 kHz
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 1.05mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, 7968938, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Analog Devices, ADA40964ARUZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,85*
€ 8,84*
1 Tag
78
€ 14,99*
ab € 4,16*
€ 10,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA3AEB103V
ab € 0,0385*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.