Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delphi Weather-Pack Automotive, Kfz-Steckverbinder, Stecker, 6-polig, Schwarz, 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Delphi Weather-Pack Automotive, Kfz-Steckverbinder, Stecker, 6-polig, Schwarz, 20A
Artikel-Nr.:
     108EL-8010787
Hersteller:
     Delphi
Herst.-Nr.:
     12010975
EAN/GTIN:
     5059045492405
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Stecker
Nennstrom = 20A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Weather-Pack
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Abgedichtete Kfz-Steckerbaugruppen Delphi Weather-Pack. Die gekapselten Kfz-Steckerbaugruppen der Serie Weather-Pack mit dreifach geripptem Silikonsteckverbinder und Hohlraumdichtungen, die extremen Temperaturen, Chemikalien und Flüssigkeiten standhalten. Die Anschlussklemmen der Kfz-Steckverbinder der Serie Weather-Pack sind verzinnt und haben spezielle Kernwicklungen, die einen reinen Crimpanschluss ermöglichen, womit kein Löten erforderlich ist; die zweifachen Zapfen an den Anschlussklemmen helfen dabei, ein Herausziehen zu verhindern. Die Kfz-Steckverbinder der Serie Weather-Pack haben eine Indizierung mit formschlüssiger Verriegelung, um ein falsches Stecken zu verhindern und eine zusätzliche Arretierung mit Steckverbinder-Positionssicherung (CPA). Typische Anwendungen der gekapselten Kfz-Steckverbinder der Serie Weather-Pack sind energiearme Niederspannungsanwendungen im Kfz-Bereich in rauen Umgebungen wie Nutzfahrzeugen sowie in Schifffahrtsanwendungen. Passende Steckverbinder, Crimp-Anschlussklemmen und Kabeldichtungen siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Stecker
Nennstrom:
20A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Weather-Pack
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 8010787, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Delphi, 12010975, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delphi
12010300
€ 0,1489*
Zubehör
Delphi
15324980
€ 0,1049*
Zubehör
Delphi
15324981
€ 0,0761*
Zubehör
Delphi
15324982
€ 0,0928*
Zubehör
Delphi
15324983
€ 0,1487*
Zubehör
Delphi
12089040
€ 0,234*
Zubehör
Delphi
12124582
€ 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.