Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Interscale Lüftereinschub, Typ Lüfterhalter, 5 Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8104507
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     24828-107
EAN/GTIN:
     5059040272613
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Typ = Lüfterhalter
Lüfteranzahl = 5
Abmessungen = 278.35 x 28.5 x 41.15mm
Serie = Interscale

Lüfterhalter, Lüfter, 2 Kunststofffüße (Tisch) oder 2 Schrauben (19 Zoll), Befestigungsteile und Benutzerhandbuch. Lüfterhalter Interscale M mit Lüftern. Lüfterhalter zur Montage am Gehäuseboden Lüfter sind mit schwingungsdämpfendem Befestigungsmaterial einfach am Lüfterhalter zu montieren Befestigung des Lüfterhalters am Desktop-Gehäuse mit 2 Kunststofffüßen oder am 19-Zoll-Gehäuse mit 2 Schrauben Lüfterhalter einschließlich Lüfteröffnungen bestehend aus 1 mm Stahl, AlZn Fuß aus schwarzem Kunststoff (PC), UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Typ:
Lüfterhalter
Lüfteranzahl:
5
Abmessungen:
278.35 x 28.5 x 41.15mm
Serie:
Interscale
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, axiallüfter dc, 8104507, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Schaltschrank-Kühlung, nVent SCHROFF, 24828107, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Rack Cooling
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 74,72*
€ 95,04*
Frei Haus
ab € 74,72*
€ 95,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 97,50*
€ 129,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,94*
€ 154,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
14820-197
ab € 41,79*
Zubehör
nVent Schroff
14821-107
ab € 52,30*
Zubehör
nVent Schroff
14826-107
ab € 57,42*
Zubehör
Schroff
20713979
ab € 36,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.