Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M12 Polyamid Schwarz 3.5mm/ 7mm, IP68, IP69


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8110827
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111200
EAN/GTIN:
     5059039223152
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Gewindegröße = M12
Kabeldurchmesser max. = 7mm
Kabeldurchmesser min. = 3.5mm
Material = Polyamid
Farbe = Schwarz
Serie = SKINTOP
Schutzart = IP68, IP69
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Nein
Betriebstemperatur min. = -40°C
Anzahl der Teile = 100
Standards = CE-zertifiziert, UL
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100 °C.

Sicherungsmutter nicht im Lieferumfang enthalten. Sicherungsmuttern sind separat erhältlich. Kabelverschraubung mit runder Kappe Lapp, IP68, metrisch. Die M12-Kabelverschraubungen Skintop ST-M von Lapp aus schwarzem Polyamid wurden für die anspruchsvollsten Reinigungsverfahren bei Industriemaschinen mit Hochdruckreinigern und heißem Wasser entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. • Für eine optimale Zugentlastung. • Vibrationsschutz. • Großer Temperaturbereich. • Minimale Montagezeit. • Großer Klemmbereich. • Gute Ölbeständigkeit. Typische Anwendungen:. Verwenden Sie die IP68-Kabelverschraubung Skintop ST-M für Anwendungen, in denen es viele Drähte oder Kabel und wenig Platz gibt, z. B. im Maschinen- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Kabeldurchmesser max.:
7mm
Kabeldurchmesser min.:
3.5mm
Material:
Polyamid
Farbe:
Schwarz
Serie:
SKINTOP
Schutzart:
IP68, IP69
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Nein
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Anzahl der Teile:
100
Standards:
CE-zertifiziert, UL
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100 °C.
Weitere Suchbegriffe: 8110827, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 53111200, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 128,92*
€ 153,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 126,81*
€ 150,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 122,15*
€ 145,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 113,77*
€ 135,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,74*
€ 116,31
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119100
ab € 0,0675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.