Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline USB-Kabel, USBA / USB B, 3m USB 2.0 Schwarz/Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Roline USB-Kabel, USBA / USB B, 3m USB 2.0 Schwarz/Gold
Roline USB-Kabel, USBA / USB B, 3m USB 2.0 Schwarz/Gold
Artikel-Nr.:
     108EL-8158441
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8803-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Länge = 3m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz/Gold

ROLINE GOLD USB 2.0-Kabel, A-B, Außen-/Außengewinde. Eigenschaften und Vorteile. P1: vergoldete Kontaktsteckverbinder des Typs USB A P2: vergoldeter Kontaktsteckverbinder des Typs USB B Verstärktes Außenmaterial aus Nylon Unterstützt 480 Mbit/s Datenübertragungsrate Hohe Qualität Verbesserte Abschirmung
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz/Gold
Weitere Suchbegriffe: roline usb kabel, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, 8158441, Kabel und Drähte, Computerkabel, Roline, 1102880310, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.