Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Endschalter, Rollenhebel, 1-poliger Wechsler, 20A Anschluss 1/2 in NPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8210242
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     51ML1
EAN/GTIN:
     5059039199693
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Strom max. = 20A
Wechselspannung max. = 120 V, 240 V, 480 V, 600V
Gleichspannung max. = 115 V, 230V
Anschlussausführung = 1/2 in NPT
Länge = 153.92mm
Tiefe = 3.25Zoll
Einbaulage = Seitlich

Kompakter Endschalter Serie ML. Die Endschalter der Serie ML haben eine kompakte Bauweise und können deshalb 10 A (AC) schalten. Sie sind für die Chassismontage vorgesehen und mit Schraubklemmen bestückt, um die Installation zu erleichtern.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Strom max.:
20A
Wechselspannung max.:
120 V, 240 V, 480 V, 600V
Gleichspannung max.:
115 V, 230V
Anschlussausführung:
1/2 in NPT
Länge:
153.92mm
Tiefe:
3.25Zoll
Einbaulage:
Seitlich
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, grenztaster honeywell, endschalter rollenhebel, 8210242, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Honeywell, 51ML1, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.125,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.282,89*
€ 1.526,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.264,78*
€ 1.505,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.222,97*
€ 1.455,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.150,45*
€ 1.369,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.125,36*
€ 1.339,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.