Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Wire Management Kabelschlauch Transparent PVC für Kabel-Ø 5mm bis 6mm, Länge 30m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8211592
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     P1054 CL005
EAN/GTIN:
     5059039000531
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Farbe = Transparent
Material = PVC
Schlauchlänge = 30m
Kabeldurchmesser min. = 5mm
Kabeldurchmesser max. = 6mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 870V/mil
Wandstärke = 0.508mm

Universal-PVC-Schlauch Serie PVC-105. Diese Mehrzweckschläuche aus PVC sind ideal zum Schutz von Drähten und Kabeln bei Anwendungen wie Kabelbäumen und Massebändern. Die wichtigsten Merkmale: • Mehrzweckschutzschläuche • Flexibles PVC-Material • Gute Beständigkeit gegen Hitze, Öl und Abrieb
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Material:
PVC
Schlauchlänge:
30m
Kabeldurchmesser min.:
5mm
Kabeldurchmesser max.:
6mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
870V/mil
Wandstärke:
0.508mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, kabelschlauch 30m, kabelschlauch, alpha wire kabelschlauch, 8211592, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, P1054CL005, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 0,982* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 43,91*
€ 52,25
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 41,88*
€ 49,84
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 38,52*
€ 45,84
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 36,40*
€ 43,32
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 35,70*
€ 42,48
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 29,46*
€ 35,06
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.