| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8215073 Herst.-Nr.: ELPA 7 EAN/GTIN: 4003468007006 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 230 V ac Anschlusstyp = Schraubanschluss Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Höhe = 84mm Tiefe = 65.5mm
ELPA 7 – Treppenhaus-Zeitschalter. Der Treppenhaus-Zeitschalter ELPA 7 ist ein elektronischer Treppenhaus-Zeitschalter mit automatischer Erkennung von 3 oder 4 Adern. Elektronischer Treppenhaus-Zeitschalter Äußerst genau Drucktasteneingang mit elektronischem Überlastschutz Automatische Erkennung von 3 oder 4 Adern (4 Adern mit Anschluss an Bodenbeleuchtung, 3 Adern bei neuen Systemen nicht mehr zulässig) Sofortige sekundäre Schaltung Kippschalter für Permanentbeleuchtung Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 230 V ac | Anschlusstyp: | Schraubanschluss | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Höhe: | 84mm | Tiefe: | 65.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, zeitschaltuhr theben, treppenlicht zeitschalter, 8215073, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Theben, ELPA7, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 22,20* | € 31,18* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,16* | € 32,89* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,24* | € 35,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 27,16* | € 36,89* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,52* | € 37,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|