Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messing Zahlenschloss, Kombinationsschloss Gelb , Bügel-Ø 7mm x 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Messing Zahlenschloss, Kombinationsschloss Gelb , Bügel-Ø 7mm x 32mm
RS PRO Messing Zahlenschloss, Kombinationsschloss Gelb , Bügel-Ø 7mm x 32mm
RS PRO Messing Zahlenschloss, Kombinationsschloss Gelb , Bügel-Ø 7mm x 32mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8274414
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8274414
EAN/GTIN:
     5056112196426
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser = 7mm
Bügellänge = 32mm
Gleichschließend = Nein
Wetterfest = Nein
Material = Messing
Farbe = Gelb
Gehäusebreite = 53mm
Anzahl pro Packung = 1

Kombinations-Vorhängeschloss RS, 4-stellig. RS Pro 4-stelliges Kombinationsschloss Dieses kurze Kombinationsschloss von der bewährten Marke RS Pro ist ideal für allgemeine Sicherheitsanforderungen. Das Wähltastenkombinationssystem bedeutet, dass Sie Ihre eigene Kombination frei einstellen können, sodass Sie keine Taste mitführen oder sich Sorgen machen müssen, einen Schlüssel zu verlieren. Mit vier Kombinationsziffern ist dieses Vorhängeschloss schwer zu reißen und ideal zum Sichern von Wertgegenständen und Gebäuden. Das Vorhängeschloss hat einen Bügel aus gehärtetem Stahl für zusätzlichen Schutz vor Schneiden und Sägen und verfügt über ein hochwertiges Messinggehäuse für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit. Daher ist dieses hochsichere Kombinationsschloss ideal für den Einsatz in fast jeder Umgebung. Eigenschaften und Vorteile. Einfach einzustellende Kombination. 10.000 Kombinationsmöglichkeiten erhältlich. Durable und geeignet für den Einsatz im Freien. Anwendungen. Dieses hochwertige Vorhängeschloss mit Wahlkombination ist für eine Vielzahl von Situationen geeignet, wie z. B.: • Verriegelbare Gate-Ketten • Verriegeln von Gepäck oder Schließfächern • Sichern von stabilen Boxen oder Geldboxen. Wie wird ein Kombinationsschloss eingestellt?. Setzen Sie das Schloss auf die Werkseinstellung zurück, indem Sie 0-0-0 vorwählen und alle Stellen auf die Markierungen in der Mitte der Wählscheibe ausrichten. Drehen Sie den Bügel eine halbe Drehung (180°), damit das Schloss vollständig geöffnet ist, und drücken Sie den Bügel nach unten in den Schlosskörper. 3. Stellen Sie Ihre eigene Kombination ein 4. Heben Sie den Bügel wieder aus dem Gehäuse. Drehen Sie den Bügel zurück in die vollständig geöffnete Position. Warum RS PRO?. RS PRO hat sich das Ziel gesetzt, Ihre erste Anlaufstelle für Qualität, Zuverlässigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu sein. Wir beziehen eine Reihe von vielseitigen Werkzeugen und Komponenten und setzen interne Experten ein, um sicherzustellen, dass RS Pro Produkte für Qualität und Exzellenz stehen. In Bezug auf Werkzeugaufbewahrungsgehäuse, -kästen und -schränke bietet RS Pro eine Reihe von Durable und vielseitigen Optionen. Egal, ob Sie Mechaniker, Engineer, Elektriker oder Heimwerker sind, RS Pro bietet eine Werkzeugaufbewahrungslösung für Ihre Anforderungen mit viel Sicherheitszubehör für mehr Sicherheit.
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser:
7mm
Bügellänge:
32mm
Gleichschließend:
Nein
Wetterfest:
Nein
Material:
Messing
Farbe:
Gelb
Gehäusebreite:
53mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, hangschloss, 8274414, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, RS PRO, K25002, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Securikey
RKCTS
ab € 7,02*
Zubehör
Securikey
RBLBLOGOSKY
ab € 26,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.