| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8325880 Herst.-Nr.: CWAM-OB EAN/GTIN: 5059039213078 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Beschriftungsplatte Zur Verwendung mit = Serie CW
Schalter und Meldegeräte, Serie CW, Idec. Die Serie CW von Idec bietet stilvolle, kompakte und platzsparende Schalter und Meldegeräte. Der innovative, in eine Führung integrierte zweistufige Verriegelungshebel bietet ein höheres Maß an Sicherheit und das niedrige Profil der Oberfläche senkt das Risiko einer unerwarteten Aktivierung oder Beschädigung durch den Betreiber. Sie weist in ihrer Klasse die geringste Tiefe hinter dem Panel auf; daher kommen Gerät und Bedientafel mit relativ geringen Abmessungen aus. Schwarze und metallische Einbaurahmen verfügbar Ø 22,3 mm Montagebohrung konform mit IEC 60947-5-1 Sieben verschiedene Schlüssel auswählbar für Schlüsselwahlschalter IP20-Fingerschutz-Schraubklemmen UL-Typ 4X Bequemer und zuverlässiger Betrieb durch Drucktasten-Betätigungsweg von 3,5 mm Bei Verwendung von zwei Kontaktblöcken sind bis zu 6 Kontakte pro Schalter möglich Kontaktblöcke können per Verriegelungshebel entfernt werden Kontaktbelastbarkeit: 10 A; bis zu drei Kontaktblöcke für nicht beleuchtete und zwei Kontaktblöcke für beleuchtete Modelle können angeschlossen werden Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Beschriftungsplatte | Zur Verwendung mit: | Serie CW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8325880, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktasteretiketten und -Beschriftungen, Idec, CWAMOB, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Labels & Legends |
| | |
| |