Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Aufbewahrungsschrank
>
Artikel
RS PRO Aufbewahrungsschrank, Typ Gehäuse, Bodenmontage, 2 Tür/en, 4 Regal/e, Verriegelbar, Polypropylen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8386576
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8386576
EAN/GTIN:
5056112205906
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
rs pro aufbewahrungsschrank
aufbewahrungs schrank
Typ = Gehäuse
Bodenmontage = Ja
Anzahl Türen = 2
Anzahl der Regale = 4
Verriegelbar = Ja
Material = Polypropylen
Farbe = Grau
Abmessungen = 1800 x 897 x 537mm
Tiefe = 537mm
Höhe = 1800mm
Breite = 897mm
Kunststoffschrank von RS Pro. Ein- oder zweitüriger freistehender Schrank von RS Pro in robuster Ausführung aus Durable Kunststoff. Diese Schränke sind ideal, um eine Reihe von Gegenständen in Garagen, Werkstätten, gewerblichen Einheiten und zu Hause zu verstauen. Die Schränke verrosten oder rosten nicht in Feuchtigkeit und sind daher perfekt für die langfristige Aufbewahrung. Diese Schränke sind ideal für platzsparende Aufbewahrung. Schrankoptionen umfassen: ; 838-6576 838-6576 - Jumbo 2-Tür-Schrank, verriegelbar (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten) 838-6579 - Eintürschrank Aufbewahrungsschränke und Aufbewahrungsschränke sind eine Durable und robuste Aufbewahrungslösung, die in einer Vielzahl von Branchen und Branchen eingesetzt wird. Einige Schränke können über verriegelbare Türen verfügen, um sicherzustellen, dass die inneren Gegenstände sicher und sicher sind. Aufbewahrungsschränke sind ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen. RS Pro bietet eine große Auswahl an Schränken und Schränken mit verschiedenen Regalen und Schubladen aus Metall, Stahl oder Kunststoff für alle Ihre Aufbewahrungsbedürfnisse. Eigenschaften und Vorteile:. Kunststoff-Aufbewahrungsschrank - wahlweise mit einer oder zwei Türen Verstellbare Einlegeböden - maximale Last: 15 kg für Option 838-6579 und 25 kg für Option 838-6576 Große, geräumige Bauweise Rostbeständig Geräumiges eigenständiges Design aus Durable Kunststoff Schiebeverriegelungssystem verhindert das Öffnen von Türen gegen den Wind ( ; 838-6576 838-6576 ) Abschließbar nur für ; Option 838-6576 Option 838-6576 - zusätzliche Sicherheit und Schutz. Typische Anwendungen. Aufbewahrungsschränke und -schränke sind eine ausgezeichnete Aufbewahrungslösung für Werkzeuge und allgemeine Geräte. Viele Werkzeug- und Universalschränke und -schränke verfügen über Regale und Schubladen, um den inneren Inhalt zu organisieren und leicht zu finden, während sie verschüttete Flüssigkeiten enthalten und verhindern, dass sie unten heruntertropfen. Aufbewahrungsschränke und -schränke können auch mit verriegelbaren Türen ausgestattet werden, um sicherzustellen, dass nur befugtes Personal Zugang zu ihnen hat. Diese Arten von Aufbewahrungsschränken sind vielseitig und können in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden, darunter: Schulen Krankenhäuser Autowerkstätten Lagerhäuser Fabriken Werkstätten Büros Lagerräume Industriell
Weitere Informationen:
Typ:
Gehäuse
Bodenmontage:
Ja
Anzahl Türen:
2
Anzahl der Regale:
4
Verriegelbar:
Ja
Material:
Polypropylen
Farbe:
Grau
Abmessungen:
1800 x 897 x 537mm
Tiefe:
537mm
Höhe:
1800mm
Breite:
897mm
... >
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Aufbewahrung und Regale
>
Aufbewahrungsschränke
Weitere Suchbegriffe:
8386576
,
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
,
Aufbewahrung und Regale
,
Aufbewahrungsschränke
,
RS PRO
,
TU1002563
,
Access, Storage & Material Handling
,
Storage & Shelving
,
Storage Cabinets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,55*
€ 574,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,69*
€ 569,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,43*
€ 559,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,81*
€ 517,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,90*
€ 463,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen