Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST R Ringkabelschuh, Unisoliert, aussen ø 22mm, innen ø 13mm, max. 26.66mm², 12mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST R Ringkabelschuh, Unisoliert, aussen ø 22mm, innen ø 13mm, max. 26.66mm², 12mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8388342
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     22-12
EAN/GTIN:
     5059041131384
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh
Serie = R
Isolierung = Unisoliert
Durchmesser Innenring = 13mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 16.78mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 4AWG
Bolzengröße = 12mm
Dicke = 1.8mm
Gesamtlänge = 42.5mm

UL E42024 CSA-Zulassung LR20812. JST-Teilenummern Rxxx entsprechen JIS C2805. Nicht-isolierte Crimpring-Anschlussklemmen, JST. Eine Serie von nicht-isolierten Crimpring-Anschlussklemmen von JST zur Anpassung an Bolzengrößen von 3 bis 12 mm und Drahtgrößen von 0,2 bis 10,5 mm² (26 bis 8 AWG). Die Anschlussklemmen haben Bündige Ränder und bestehen aus verzinntem sauerstofffreiem Kupfer.
Weitere Informationen:
Serie:
R
Isolierung:
Unisoliert
Durchmesser Innenring:
13mm
Minimale Drahtgröße mm2:
16.78mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
4AWG
Bolzengröße:
12mm
Dicke:
1.8mm
Gesamtlänge:
42.5mm
Weitere Suchbegriffe: 8388342, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Ringkabelschuhe, JST, 2212, Connectors, Wire Terminals & Splices, Ring Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,391* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,03*
€ 23,8357
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,93*
€ 23,7167
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,38*
€ 21,8722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,47*
€ 20,7893
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,14*
€ 20,3966
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.