Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Artikel
Lapp SKINDICHT Kabelverschraubung, M32 Messing 19.5mm/ 21.8mm, IP68
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8395312
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
59000430
EAN/GTIN:
5059039230754
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 messing mess...
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung lapp kabel
Gewindegröße = M32
Kabeldurchmesser max. = 21.8mm
Kabeldurchmesser min. = 19.5mm
Material = Messing
Farbe = Metall
Serie = SKINDICHT
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Nein
Betriebstemperatur max. = +80°C
Standards = RoHS-kompatibel
Betriebstemperaturbereich = -30 → +80 °C.
IP68. Kabelverschraubungen Lapp EMC SHVE. Mit der Kabelverschraubung EMC SHVE von Lapp können Kabel in Umgebungen, die eine EMV-Erdung erfordern, angeschlossen und gesichert werden. Mit einer robusten vernickelten Messingkonstruktion bietet die Verschraubung hervorragenden Schutz und verfügt über einen großen Klemmbereich für eine optimale Zugentlastung bei unterschiedlichen Kabelgrößen.Die Kabelverschraubung verfügt außerdem über eine Nitrilgummidichtung und einen O-Ring für hervorragenden Umweltschutz. Eigenschaften und Vorteile • EMV-Schutz• Robuste Bauweise• Schutzart IP68• Betriebstemperatur: -30°C bis +80°C Anwendungen Diese Kabelverschraubung, die mit Kabelschutzrohren, Anschlussdosen und Maschinengehäuse verwendet werden kann, bietet EMV-Erdung überall dort, wo die Gefahr von Störungen durch elektrische Störfelder besteht, wie z. B.• Medizintechnik• Frequenzwandler• Messung und Steuerung Umgebungsbedingungen Diese Kabelverschraubung ist nach IP68 abgedichtet, was bedeutet, dass sie eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen das Eindringen von Staub und Partikeln aufweist und bis zum flachen Eintauchen wasserdicht ist. Damit ist sie für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen und in bestimmten Freiluftanwendungen geeignet. Material: vernickeltes Messing. Anwendungen. Medizinisch. Engineering. Frequenzwandler. Messung und Regelung
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M32
Kabeldurchmesser max.:
21.8mm
Kabeldurchmesser min.:
19.5mm
Material:
Messing
Farbe:
Metall
Serie:
SKINDICHT
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Nein
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Standards:
RoHS-kompatibel
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +80 °C.
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelverschraubungen und -befestigungen
>
Kabelverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
8395312
,
Kabel und Drähte
,
Kabelverschraubungen und -befestigungen
,
Kabelverschraubungen
,
Lapp
,
59000430
,
Cables & Wires
,
Cable Glands & Fittings
,
Cable Glands
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp 52103340 Mutter Sicherungsmutter M32
Lapp Kabel
52103340
ab € 1,05*
Zubehör
Lapp Kabelverschraubung Schlüssel M12, M16, M20, M32, M40
Lapp Kabel
61791273
ab € 102,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen