Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATG8, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 35V dc, Ø 16mm x 25mm x 16mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8397368
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010580021
EAN/GTIN:
     5059042774979
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Länge = 16mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 7.5mm
Serie = WCAP-ATG8A
Verlustleistungsfaktor = 12

Würth Elektronik Serie WCAP-ATG8, 85 °C, 1200 μF – 39000 μF. Aluminium-Elektrolytkondensator Serie WCAP-ATG8 Großer Kapazitätswertebereich Lastlebensdauer: 2000 h @ +85 °C Schwalllöten empfohlen Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C für U ;sub>R ;/sub> ; 400 V -25 °C bis +85 °C für U ;sub>R ;/sub>≥ 400 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Länge:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
7.5mm
Serie:
WCAP-ATG8A
Verlustleistungsfaktor:
12
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 2200uf 35v, alu elko, alu elko 2200µf, 8397368, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860010580021, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.