Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Centronic E Fotodiode Sichtbares Licht 630nm Si, THT TO5-Gehäuse 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-846705
Hersteller:
     Centronic
Herst.-Nr.:
     OSD15-E
EAN/GTIN:
     5059045897743
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 630nm
Gehäusetyp = TO5
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 3
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 350nm
Wellenlänge max. = 800nm
Höhe über Panel = 12.7mm
Regelanstiegszeit = 12ns

Fotodetektoren der Serie E. Die Serie E von Centronics ist eine Produktfamilie von Silizium-Fotodetektoren. Sie verbinden den Chip der Serie 5T mit einem farbkorrigierenden Glasfilter. Die Serie E wurde entwickelt, um der Empfindlichkeit des menschlichen Auges zu ähneln. Daher ist sie ideal für allgemeine Lichtstärkemessungsanwendungen.. Merkmale der Fotodetektoren der Serie E: Augenempfindlichkeits-Detektoren Vielzahl von Gehäusetypen Aktiver Bereich: 1 bis 100 mm² Betriebstemperatur: -20 bis +75 °C
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
630nm
Gehäusetyp:
TO5
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
3
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
350nm
Wellenlänge max.:
800nm
Höhe über Panel:
12.7mm
Regelanstiegszeit:
12ns
Weitere Suchbegriffe: foto diode, 846705, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Centronic, OSD15E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,07*
€ 53,49*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 31,75*
€ 54,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.