Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Hand Crimp-Systemzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Würth Elektronik Hand Crimp-Systemzange
Würth Elektronik Hand Crimp-Systemzange
Artikel-Nr.:
     108EL-8476708
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     600003
EAN/GTIN:
     5060641246002
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Produkttyp = Crimpzangenrahmen
Betätigung = Hand
Ratsche = Ja

Hand-Crimpwerkzeugrahmen Würth Elektronik. Hand-Crimpwerkzeugrahmen mit Drehscheibe zur Einstellung der Crimpkraft; eine sechsstufige Ratsche gewährleistet einen vollständigen Abschluss des Crimpvorgangs, bevor sie sich automatisch öffnet und eine schnelle Freigabe ermöglicht. Der integrierte Schnellfreigabemechanismus ermöglicht ein Öffnen des Crimpwerkzeugs, falls der Crimpvorgang fehlgeschlagen ist. Diese Hand-Crimpzange wird ohne Crimpmatrizen geliefert, diese müssen separat erworben werden: Best.-Nr. ; 847-6701 847-6701 ist eine Crimpmatrize für den Einsatz mit den Crimp-Buchsenkontakten WR-WTB in 2,54 mm (AWG 28–22) und den Crimp-Buchsenkontakten WR-WTB in 3,96 mm (AWG 22–18) Best.-Nr. ; 847-6711 847-6711 ist eine Crimpmatrize für den Einsatz mit den Crimp-Stecker- und -Buchsenkontakten WR-MPC4 in 4,20 mm mit den Drahtgrößenbereichen 16 AWG, 24–18 AWG, 27–22 AWG und 28–22 AWG Best.-Nr. ; 847-6720 847-6720 ist eine Crimpmatrize für den Einsatz mit den Crimp-Stecker- und -Buchsenkontakten WR-MPC3 in 3,0 mm mit den Drahtgrößenbereichen 20 AWG und 24–22 AWG Weitere Informationen zu diesem Crimpwerkzeugrahmen finden Sie im Datenblatt auf unserer Website. Der Matrizensatz muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Crimpzangenrahmen
Betätigung:
Hand
Ratsche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 8476708, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, Wurth Elektronik, 600003, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 132,22*
€ 168,46*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 127,28*
€ 169,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,31*
€ 199,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
600619228180
ab € 267,81*
Zubehör
Würth Elektronik
61900113722DEC
ab € 0,0797*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.