Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC ANB1 Pneumatischer Schalldämpfer aus PBT, 6mm, 1MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8477461
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ANB1-C06
EAN/GTIN:
     5059039822812
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
Eingangs-Anschluss Typ = Rohr
Material = PBT
Rohr-Einlassstutzen = 6mm
Serie = ANB1
Typ = Schalldämpfer
Eingangsdruck max. = 1MPa
Betriebstemperatur min. = +5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

SMC-Schalldämpfer Serie ANB1. Die Serie ANB1 von SMC Diese Serie hat eine Rauschpegelverringerung von 38 dB(A) und einen größeren Wirkungsbereich mit verschiedenen Anschlussgrößen. Pneumatischer Schalldämpfer mit hoher Geräuschdämpfung: bis zu mehr als 35 dB(A) Geräuschverminderung Kompakt und einfache Montage 10 bar maximaler Betriebsdruck
Weitere Informationen:
Eingangs-Anschluss Typ:
Rohr
Material:
PBT
Rohr-Einlassstutzen:
6mm
Serie:
ANB1
Typ:
Schalldämpfer
Eingangsdruck max.:
1MPa
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Filter-Schalldämpfer, smc druckluftsteckverbinder, gerade steckverbinder, 8477461, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatischer Schalldämpfer, SMC, ANB1C06, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Silencers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1281
5
€ 4,90*
ab € 4,77*
€ 6,25*
3 Tage
51
1
€ 8,90*
ab € 4,83*
€ 6,85*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,56*
€ 7,76*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,42*
€ 7,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.