Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC D-97-Serie Reed Pneumatik-Sensor mit LED Anzeige, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC D-97-Serie Reed Pneumatik-Sensor mit LED Anzeige, IP67
SMC D-97-Serie Reed Pneumatik-Sensor mit LED Anzeige, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-8497092
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     D-97
EAN/GTIN:
     5059039825370
Suchbegriffe:
Reed-Sensor
Reedkontakt
Reedschalter
reedschalter smc
Typ = Reed
Serie = D-97
LED-Anzeige = Ja
IP Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Sensoren. Eine Serie von Reed-Schaltern von SMC. Diese automatischen Schalter für die direkte Montage sind geeignet für den Einsatz mit Luftzylindern und sind mit oder ohne Signalleuchte erhältlich.
Weitere Informationen:
Typ:
Reed
Serie:
D-97
LED-Anzeige:
Ja
IP Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: reedkontakt, 8497092, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Zylindersensoren, SMC, D97, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Cylinder Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
120
€ 4,90*
ab € 13,67*
€ 19,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,45*
€ 20,01*
Frei Haus
ab € 14,23*
€ 20,56*
1 Tag
17
€ 8,90*
ab € 14,96*
€ 21,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick
MZT7-03VPS-KW0
€ 36,48*
Zubehör
Sick
RZT7-03ZRS-KW0
€ 25,64*
Zubehör
Sick
MZT7-03VPS-KP0
€ 39,70*
Zubehör
Sick
RZT7-03ZRS-KP0
€ 29,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.