| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8593119 Herst.-Nr.: FAA08DW24 EAN/GTIN: 5059040015746 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 12 → 240V ac/dc Montage Typ = Steckanschluss Zeitbereich = 0.05 s → 300h Anzahl der Kontakte = 4 Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden Strom max. = 8A Schaltkonfiguration = 2-poliger Wechsler Spannungsversorgung = Externmm Länge = 48mm Kontaktmaterial = Silber Zinn Oxid°C
Zeitgeber Carlo Gavazzi E-Mech. Die Einschaltverzögerung für mehrere Spannungen mit elektromechanischen Zeitgebern von Carlo Gavazzi bietet dem Benutzer eine zuverlässige Zeitgeberlösung, die für die Frontplatten- und Rückwandmontage geeignet ist. Einschaltverzögerungsbetrieb für mehrere Spannungen mit 7 wählbaren Zeitbereichen von 0,1 s bis 100 h Für DIN-Montage geeignet Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 12 → 240V ac/dc | Montage Typ: | Steckanschluss | Zeitbereich: | 0.05 s → 300h | Anzahl der Kontakte: | 4 | Anzahl der Zeitfunktionen: | Multifunktion | Kontaktanordnung: | 2-poliger Wechsler | Zeitabschnitt: | Stunden, Minuten, Sekunden | Strom max.: | 8A | Schaltkonfiguration: | 2-poliger Wechsler | Spannungsversorgung: | Externmm | Länge: | 48mm | Kontaktmaterial: | Silber Zinn Oxid°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8593119, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Carlo Gavazzi, FAA08DW24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 41,36* | € 58,68* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 46,48* | € 63,03* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,01* | € 70,58* | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 107,26* | € 150,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|