| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8610346 Herst.-Nr.: F1026MOAAAB EAN/GTIN: 5059045713494 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Abdeckung Zur Verwendung mit = Wippschalter
Die Abdeckungen sind nicht für Taster geeignet. Arcolectric Kippschalter, BioCote Einfassung. Die antimikrobielle BioCote®-Technologie senkt das Auftreten von Mikroben auf Oberflächen um bis zu 99,99 %. Labortests haben wiederholt die Fähigkeit von geschützten BioCote-Oberflächen demonstriert, das Wachstum und die Bildung von Schimmel und Hefe zu unterbinden. Die Schalter von Arcolectric werden bereits in einer Vielzahl von Branchen vertrieben, einschließlich Gesundheitswesen, Laborwissenschaften, Bildungswesen, Gastronomie, Freizeit und an anderen viel frequentierten öffentlichen Orten. Diese Kippschalter-Schutzabdeckungen sind geeignet für ein- und zweipolige Wippschalter von Arcolectric. Die vollständige zweipolige Abdeckung besteht aus Best.-Nr. ; 8610337 8610337 und ; 8610346 8610346 , für die einpolige siehe Best.-Nr. ; 8610333 8610333 und ; 8610330 8610330. Die Abdeckungen sind zur Verwendung mit Kippschaltern mit den folgenden Gehäusecode-Buchstaben (Datenblatt) geeignet: A, L, Q und T. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Abdeckung | Zur Verwendung mit: | Wippschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8610346, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Wippschalter-Abdeckung, Arcolectric (Bulgin) Ltd, F1026MOAAAB, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switch Covers |
| | |
| |