| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8624799 Herst.-Nr.: KB-E100SURKW EAN/GTIN: 5059041370523 |
| |
|
| | |
| Display Kompatibilität = Lichtbalken LED Farbe = Rot Anzahl der Segmente = 4 Wellenlänge typ. = 630 nm Montage Typ = THT Breite Außen = 20mm Lichtstärke = 240 mcd Grundfarbe = Weiß Durchlassspannung = 2 VmW Durchlassstrom = 30mA
LED-Lichtleisten 8,89 x 3,81 mm, Kingbright. Diese LED-Lichtleisten-Familie von Kingbright besteht aus vier Segmenten, die für eine gleichmäßige Leuchtdichte sorgen. Sie sind in einer Reihe von Farboptionen erhältlich und haben einen hohen Kontrast beim Ein-/Ausschalten. Diese LED-Lichtleisten haben die Maße 8,89 x 3,81 mm und können bündig auf Leiterplatten montiert werden. Außerdem funktionieren sie auch bei niedriger Stromaufnahme. Weitere Informationen: | | Display Kompatibilität: | Lichtbalken | LED Farbe: | Rot | Anzahl der Segmente: | 4 | Wellenlänge typ.: | 630 nm | Montage Typ: | THT | Breite Außen: | 20mm | Lichtstärke: | 240 mcd | Grundfarbe: | Weiß | Durchlassspannung: | 2 VmW | Durchlassstrom: | 30mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige rot, 8624799, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, KBE100SURKW, Displays & Optoelectronics, Display Modules |
| | |
| |