Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED-Anzeige Lichtbalken, Gelb 590 nm THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8634718
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DE/4SYKD
EAN/GTIN:
     5059041379267
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
7 segment anzeige
Display Kompatibilität = Lichtbalken
LED Farbe = Gelb
Anzahl der Segmente = 1
Wellenlänge typ. = 590 nm
Montage Typ = THT
Äußere Tiefe = 11.2mm
Lichtstärke = 1200 mcd
Grundfarbe = Weiß
Durchlassspannung = 2 VmW
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

LED-Lichtleiste, 15 x 15 mm, Kingbright. Diese Lichtleisten von Kingbright kommen in einer Reihe von Farben und Größen.. Gleichmäßige lichtemittierende Fläche Ausgezeichneter Ein-/Aus-Kontrast Einfach auf P.C. anzubringen Platinen oder Industriestandard-Buchsenleisten Bündige Montage möglich Kann mit Panels und Beschriftungshalterungen verwendet werden Mechanisch robust CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Lichtbalken
LED Farbe:
Gelb
Anzahl der Segmente:
1
Wellenlänge typ.:
590 nm
Montage Typ:
THT
Äußere Tiefe:
11.2mm
Lichtstärke:
1200 mcd
Grundfarbe:
Weiß
Durchlassspannung:
2 VmW
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: 8634718, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, DE4SYKD, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,2801*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 33 Stück (ab € 1,1297* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,50003*
€ 62,47504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,35018*
€ 58,72671
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,97022*
€ 55,89456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,31022*
€ 55,10916
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,64019*
€ 51,93183
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,2801*
€ 44,36332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.