Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Türmikroschalter Stößel 1-poliger Umschalter 100 mA Schnellverbindung Vergoldet Thermoplastisches Polyester-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8681711
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     0E68-00A0
EAN/GTIN:
     5059045685937
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Betätigertyp = Stößel
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Kontaktnennstrom = 100 mA
Anschlussart = Schnellverbindung
Kontaktmaterial = Vergoldet
Schalt-Betätigungskraft = 4,25 N
Gehäusematerial = Thermoplastisches Polyester
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Tiefe = 46.87mm

Serie E. Die Allzweck-Mikroschalter der Serie E verfügen über einen langlebigen Spiralfedermechanismus, der für den Betrieb bei hohen Temperaturen ausgelegt ist. Die Serie E ist in einer großen Auswahl an Betätigungselementen, Klemmentypen und Stromstärken erhältlich, um verschiedenen Anwendungen gerecht zu werden. Auswahl an Betätigungselementen Spulenfedermechanismus mit langer Lebensdauer Schnellverbindungsklemmen 0,250"
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Kontaktnennstrom:
100 mA
Anschlussart:
Schnellverbindung
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Schalt-Betätigungskraft:
4,25 N
Gehäusematerial:
Thermoplastisches Polyester
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Tiefe:
46.87mm
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, kunststoffgehäuse, zf microschalter, 8681711, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Türverriegelungsschalter, ZF, 0E6800A0, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Door Interlock Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.