Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Kabelschutzrohr
>
Artikel
Flexicon FSU Messing nickelplattiert Kabelrohr Befestigung Gerade M20 20mm Nickelplattiert-Finish IP54
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8725956
Hersteller:
Flexicon
Herst.-Nr.:
FSU20-M20-S
EAN/GTIN:
5052446020482
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Größe nom. = 20mm
Fitting Typ = Gerade
Gewindegröße = M20
Material = Messing nickelplattiert
Schutzart = IP54
Finish = Nickelplattiert
Serie = FSU
CE BS EN IEC 61386 REACh RoHS-konform. FSU-Standardverschraubungen und FSU-Leerrohr sorgen für Schutzart IP54. FSU-S-Verschraubungen, drehbar, Außengewinde, vernickeltes Messing, gerade. Flexicon FSU-Metallverschraubungen werden in Großbritannien nach den höchsten Standards gefertigt. Sie zeichnen sich durch hohe Zugfestigkeit aus und unterliegen einer Schwingungsprüfung für sichere Anlagen. Einfache Konstruktion für einen einfachen Einbau; getestet und zugelassen gemäß den neuesten nationalen und internationalen Normen. Verschraubung mit drehbarem Außengewinde Zweiteilige Verschraubung Das Außengewinde dreht sich um das Hauptteil Kann mit Gewindeeinführungen oder Ausbruch verwendet und mit einer Sicherungsmutter gesichert werden Messing, vernickelt IP54 (siehe Hinweis)
Weitere Informationen:
Größe nom.:
20mm
Fitting Typ:
Gerade
Gewindegröße:
M20
Material:
Messing nickelplattiert
Schutzart:
IP54
Finish:
Nickelplattiert
Serie:
FSU
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelrohrverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
Kabelrohr
,
Kabelschutzrohr
,
Montagerohr
,
Schutzrohr
,
flexicon kabelrohr
,
elektroinstallationsrohr
,
schutzrohr messing
,
8725956
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmanagement
,
Kabelrohrverschraubungen
,
Flexicon
,
FSU20M20S
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Conduit Fittings
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,43*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,743* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,96*
€ 90,3924
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,20*
€ 88,298
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,02*
€ 72,6138
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,30*
€ 71,757
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 57,35*
€ 68,2465
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,01*
€ 67,8419
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,43*
€ 56,4417
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexicon FSU Leerrohr verzinkter Stahl, Ø 20mm nom. flexibel, Schwarz A ø 21.5mm I ø 16.9mm x 10m IP54
Flexicon
FSU20B-10M
ab € 44,31*
Zubehör
Flexicon FSU Leerrohr verzinkter Stahl, Ø 20mm nom. flexibel, Schwarz A ø 21.5mm I ø 16.9mm x 25m IP54
Flexicon
FSU20B-25M
ab € 103,28*
Zubehör
Flexicon FSU Leerrohr verzinkter Stahl, Ø 20mm nom. flexibel, Schwarz A ø 21.5mm I ø 16.9mm x 50m IP54
Flexicon
FSU20B-50M
ab € 198,19*
Zubehör
Flexicon LFHU Leerrohr verzinkter Stahl, Ø 20mm nom. flexibel, Schwarz A ø 21.5mm I ø 16.9mm x 25m IP54
Flexicon
LFHU20B-25M
ab € 138,25*
Zubehör
Flexicon LFHU Leerrohr verzinkter Stahl, Ø 20mm nom. flexibel, Schwarz A ø 21.5mm I ø 16.9mm x 50m IP54
Flexicon
LFHU20B-50M
ab € 264,93*
Zubehör
Flexicon SSU Leerrohr Edelstahl, Ø 20mm nom. flexibel, A ø 20.5mm I ø 16.9mm x 25m IP40
Flexicon
SSU20-25M
ab € 269,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen