Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Hakenschlüssel, 35mm - 50mm, Chrom satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Hakenschlüssel, 35mm - 50mm, Chrom satiniert
Facom Hakenschlüssel, 35mm - 50mm, Chrom satiniert
Artikel-Nr.:
     108EL-8764954
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     126A.50
EAN/GTIN:
     3148511346952
Suchbegriffe:
Gelenkhakenschlüssel
Hakenschlüssel
facom hakenschlüssel
hakenschlüssel
Backenöffnung max. = 50mm
Backenöffnung min. = 35mm
Finish = Chrom satiniert
Material/Stoff = Stahl

FACOM 126A Serie mit Scharnier und Stiftschlüsseln. Wir präsentieren die Serie von C-Haken-Schraubenschlüsseln von Facom. Diese hochwertigen, professionellen Werkzeuge wurden für die anspruchsvollsten Kunden entwickelt und bestehen aus Top-qualität-Materialien, um eine lange Lebensdauer und maximale Sicherheit zu gewährleisten. Die schlanke Bauweise ermöglicht einen komfortablen Einsatz in engen Bereichen und ein Haken mit einstellbarer Kapazität und abnehmbarer Stiftkonstruktion machen diese Schraubenschlüssel extrem vielseitig und ideal für den Einsatz mit Muttern mit seitlichen Löchern. FACOM C-Hakenschlüssel sind in zwei Größen erhältlich: FACOM 1256,50 / Kapazität: 35 mm - 50 mm / Länge: 202 mm ; FACOM 126A.80 / Kapazität: 50 mm - 80 mm / Länge: 280 mm - ; 7691697 7691697. Eigenschaften und Vorteile:. Das Scharnier ist mit einer Federscheibe ausgestattet, die einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb gewährleistet Gleiches Design und gleiche Vorteile wie der 125-A-Schraubenschlüssel, jedoch mit abnehmbaren Haken zum Drehen von Hold-Muttern ausgestattet. Dünnes Profil für Arbeiten in schwer zugänglichen engen Räumen Für Muttern mit seitlichen Löchern. Abnehmbare Haken Haken für hohe Härte behandelt Das leichte Design und das dünne Profil machen diese C-Haken perfekt für die Aufbewahrung im Werkzeugkasten Bohrloch für Trageschlaufenbefestigung oder einfache Aufbewahrung Haken für hohe Härte behandelt. Satin-Chrom-Oberfläche. Typische Anwendung:. C-Haken-Schraubenschlüssel und -Schraubenschlüssel werden typischerweise in der Industrie und Automobilindustrie zum Festziehen und Lösen von Muttern oder Schraubenköpfen und zum Einstellen von geschlitzten Halteringen verwendet.
Weitere Informationen:
Backenöffnung max.:
50mm
Backenöffnung min.:
35mm
Finish:
Chrom satiniert
Material/Stoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 8764954, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Facom, 126A50, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, C Spanners
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,26*
€ 41,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,59*
€ 41,81*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,31*
€ 42,81*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 36,55*
€ 49,86*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,47*
€ 54,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.