Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 2134 konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, 7/8 Zoll rund Buchse gewinkelt / 7/8 Zoll rund Stecker gewinkelt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8774651
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21349899597010
EAN/GTIN:
     5059039152049
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = 2134
Aderzahl = 5
Mantelfarbe = Grau
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = abgewinkelt
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Schutzart = IP67
Betriebstemperaturbereich = -25 → +80 °C.

IEC 61076-2-101. Zweiseitige Kabelsätze, 7/8 Zoll. Ein umfassendes Angebot von Kabelsätzen von Harting mit geraden Steckern auf gerade oder abgewinkelte Kabelbuchsen im Format 7/8 Zoll als 3- (2 Pole + PE), 4- und 5-poligen (4 Pole + PE) Versionen. Diese haltbaren Steckverbinder-Kabelsätze sind geeignet für viele Anwendungen in der Datenvernetzung einschließlich Fast Ethernet, die in vielen Branchen zu finden sind. Die Steckverbinder-Kabelsätze werden gemäß den Angaben in einer Reihe von Längen mit Ummantelung aus grauem PVC oder schwarzem PUR geliefert und haben an jedem Ende einen geraden oder abgewinkelten 7/8-Zoll-Kabelsteckverbinder als Stecker oder Buchse. Merkmale. Geeignet für Fast Ethernet
Weitere Informationen:
Serie:
2134
Aderzahl:
5
Mantelfarbe:
Grau
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
abgewinkelt
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Schutzart:
IP67
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +80 °C.
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, harting sensorkabel, as-i kabel, 8774651, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, HARTING, 21349899597010, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,14*
€ 49,47*
€ 6,90*
ab € 51,24*
€ 53,76*
€ 6,90*
ab € 48,23*
€ 63,62*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,02*
€ 69,41*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 61,08*
€ 70,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21043162501
ab € 15,58*
Zubehör
Harting
21349700597015
ab € 31,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.