Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton NGM Kabelverschraubung, M12 Nylon Grau 3mm/ 6.5mm, IP68


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton NGM Kabelverschraubung, M12 Nylon Grau 3mm/ 6.5mm, IP68
HellermannTyton NGM Kabelverschraubung, M12 Nylon Grau 3mm/ 6.5mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-8829947
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     NGM12-DGY
EAN/GTIN:
     5059039185474
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12
Gewindegröße = M12
Kabeldurchmesser max. = 6.5mm
Kabeldurchmesser min. = 3mm
Material = Nylon 66
Farbe = Grau
Serie = NGM
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Verhalten im Brandfall = Raucharm halogenfrei
Betriebstemperatur max. = +100°C
Standards = ELV
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100 °C

Diese Kabelverschraubungen sind NICHT für den Einsatz mit Stahldraht-bewehrten Kabeln ausgelegt. HellermannTyton IP68 M12 Nylon-Kabelverschraubung. Die Nylon-Kabelverschraubungen mit Schutzart IP68 in Größe M12 sind ideal für das Anschließen von Kabeln an Elektrogeräte. Die Schutzart IP68 hilft beim Schutz gegen Staub und Wasser. Eigenschaften und Vorteile. Schutzart IP68 gegen das Eindringen von Staub und Wasser. Demontage nicht erforderlich. Nylon 66. Erhältlich in Rot, Schwarz, Weiß und Grau
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Kabeldurchmesser max.:
6.5mm
Kabeldurchmesser min.:
3mm
Material:
Nylon 66
Farbe:
Grau
Serie:
NGM
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Verhalten im Brandfall:
Raucharm halogenfrei
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Standards:
ELV
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100 °C
Weitere Suchbegriffe: 8829947, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, HellermannTyton, NGM12DGY, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,35*
€ 9,86*
2 Tage
16
€ 14,99*
ab € 5,89*
€ 10,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,86*
€ 11,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 8,40*
€ 10,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,635* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-05409
ab € 0,133*
Zubehör
HellermannTyton
161-41201
ab € 1,337*
Zubehör
HellermannTyton
380-03001
ab € 18,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.