Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Aluminium, Stahl Vorhängeschloss mit Schlüssel Grün , Bügel-Ø 4.4mm x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8869147
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     1787
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 4.4mm
Bügellänge = 50mm
Gleichschließend = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Aluminium, Stahl
Farbe = Grün
Gehäusebreite = 31.8mm
Anzahl pro Packung = 1

Vorhängeschloss ABUS, Aluminium, 72/30. Das ABUS 72/30 ist der kleine Bruder des beliebten Aluminium-Sicherheits-Vorhängeschlosses ABUS 72/40. Mit seinem geringen Gewichts und der reduzierten Größe ist dieses Schloss am besten geeignet für enge oder schwer erreichbare Orte. ;ul> ;li>Massives, eloxiertes Aluminiumgehäuse ;/li> ;li>, Schäkel aus Stahl mit NANO PROTECTTM-Beschichtung ;/li>, ;li>5-poliger Präzisionszylinder ;/li>, ;li>Schlüsselhalterung (Schloss hält den Schlüssel bis zum Verriegeln) ;/li> ;li>Lieferung mit 2 Schlüsseln ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
4.4mm
Bügellänge:
50mm
Gleichschließend:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Aluminium, Stahl
Farbe:
Grün
Gehäusebreite:
31.8mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, 8869147, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, 1787, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.