Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric 4 mm Bananenstecker Rot, Kontakt vernickelt / 15A, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8883721
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-00245-2
EAN/GTIN:
     5059040244818
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker 4mm
bananenstecker
Farbe = Rot
Gender = Stecker
Anschlussart = Schraub
Steckergröße = 4 mmA
Kontaktbeschichtung = Nickel
Federkontakt = Ja
Länge = 41.3mm
Kontaktmaterial = Phosphorbronze (Feder)
Isoliermaterial = ABS

Bananenstecker Mueller. Eine Serie von Bananensteckern von Mueller. Erhältlich in einer Vielzahl von Farben und Größen. Alle 4-mm-Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Schraub
Steckergröße:
4 mmA
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Federkontakt:
Ja
Länge:
41.3mm
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze (Feder)
Isoliermaterial:
ABS
Weitere Suchbegriffe: 8883721, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Mueller Electric, BU002452, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,71*
€ 3,06*
1
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.