| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8930195 Herst.-Nr.: W 6000-2RS1 EAN/GTIN: 5059041572583 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 10mm Außendurchmesser = 26mm Axiallager-Breite = 8mm Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet Lagerspiel = CN Material = Edelstahl Kugelmaterial = Edelstahl Käfigmaterial = Stahlblech Anzahl der Reihen = 1 Statische Traglast = 1.96kN Dynamische Traglast = 3.97kN Bohrung Typ = Parallel Lager-Serie = 0 Extra leicht Axiallager-Material = Edelstahl
SKF-Kugellager mit tiefer Nut, 10 mm ID - W6000-2RS1Benötigen Sie ein Kugellager, das einer häufigen Belastung durch Feuchtigkeit standhält? Dieses Edelstahllager von SKF hat eine gute Korrosionsbeständigkeit und ist gut abgedichtet, um zu verhindern, dass Wasser seine Leistung beeinträchtigt. Das Gerät kann sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen bewältigen. Er ist mit ungiftigem Schmiermittel gefüllt, sodass er sicher in Lebensmittel- und Getränkeprozessen eingesetzt werden kann. Es hält auch häufigen Waschungen mit ätzenden antibakteriellen Reinigungsmitteln stand, wie sie in Lebensmittelverpackungen und Vorbereitungsumgebungen vorkommen.• Kugellagertyp mit tiefer Nut • Parallelkäfig • Dynamischer Lastnennwert von 3,97 kN • Statische Belastbarkeit von 1,96 kN • Gedichtete Endausführung • Innendurchmesser von 10 mm • Außendurchmesser: 26 mm • Einreihig • Einfacher Laufrillentyp • Rassenbreite von 8 mmInformationen zu Anwendungen• Medizinische und pharmazeutische Prozesse • Marine- und Offshore-Industrie • Lebensmittel- und GetränkeindustrieWarum ein Kugellager aus Edelstahl verwenden?Neben einer ausgezeichneten Korrosionsbeständigkeit bieten Edelstahl-Kugellager ein hohes Festigkeit-Verschleiß-Verhältnis, das für eine lange Lebensdauer und einen effizienten Betrieb unerlässlich ist.Was sind die Vorteile der Verwendung eines Käfigkugellagers?Ein Kugellager mit Käfig arbeitet mit hohen Geschwindigkeiten und hält sein Fett, was eine längere Lebensdauer ermöglicht. Sie sorgt außerdem für eine geordnete Kugelbewegung, um den reibungslosen Betrieb des Bauteils zu gewährleisten. Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 10mm | Außendurchmesser: | 26mm | Axiallager-Breite: | 8mm | Kugellager: | Einreihiges Rillenkugellager | Dichtungsanordnung: | Beidseitig abgedichtet | Lagerspiel: | CN | Material: | Edelstahl | Kugelmaterial: | Edelstahl | Käfigmaterial: | Stahlblech | Anzahl der Reihen: | 1 | Statische Traglast: | 1.96kN | Dynamische Traglast: | 3.97kN | Bohrung Typ: | Parallel | Lager-Serie: | 0 Extra leicht | Axiallager-Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8930195, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, W60002RS1, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,82* | € 12,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,94* | € 12,38* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,73* | € 12,47* | | | | | 16 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,91* | € 12,68* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 9,33* | € 13,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|