Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, USBA / USB C, 1m USB 3.1 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO USB-Kabel, USBA / USB C, 1m USB 3.1 Schwarz
RS PRO USB-Kabel, USBA / USB C, 1m USB 3.1 Schwarz
RS PRO USB-Kabel, USBA / USB C, 1m USB 3.1 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-8950495
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8950495
EAN/GTIN:
     5056112242826
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Länge = 1m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USB C
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 3.1
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Standards = RoHS-kompatibel

USB 3.1-Typ-C-auf-Typ-A-USB-Kabel von RS PRO, Stecker auf Stecker. Ein zuverlässiges USB-Kabel von RS PRO, an einem Ende mit einem schnellen, vielseitigen Typ-C-Stecker und am anderen Ende mit einem USB-Typ-A-Stecker abgeschlossen. Dieses Kabel unterstützt den USB-3.1-Protokollstandard, der eine Datenübertragung mit SuperSpeed Plus von bis zu 10 Gbit/s ermöglicht, wenn zwei USB-3.1-Geräte miteinander verbunden werden. Mit diesem Kabel können Sie die neuesten Smartphones oder Laptops mit USB-C-Anschluss an einen Host-PC oder ein Ladegerät mit Typ-A-Anschluss anschließen. Was ist ein USB-Steckverbinder Typ C?. Ein Typ-C-Steckverbinder ist ein Miniatur-USB-Steckverbinder mit einer länglichen, symmetrischen Form. Dieser Steckverbinder ist der neueste USB-Steckverbinder auf dem Markt und an den meisten der neuesten Laptops und Smartphones zu finden. Die umdrehbare Bauweise dieses Steckverbinders bedeutet, dass er in beliebiger Ausrichtung in ein Gerät gesteckt werden kann, ohne dass man ihn falsch ansetzen kann. Der Steckverbinder unterstützt die neueste USB-Version 3.1 und kann höhere Übertragungsgeschwindigkeiten bewältigen und dabei mehr Strom liefern als vorherige USB-Typen. USB-C-Steckverbinder können auch zum Laden von Geräten verwendet werden. Was ist USB Version 3.1?. USB steht für Universal Serial Bus. Die USB-Version bezieht sich auf die Technologie, mit der die Datenübertragung von einem Gerät zum anderen durch ein Kabel ermöglicht wird. USB 3.1 ist die neueste Version von USB zur Verbindung von Computer und elektronischen Geräten, die eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s ermöglicht. Um diese schnelle USB-3.1-Datenübertragung zu erreichen, müssen Ihre Host-Verbindung, das Kabel und das Gerät alle USB 3.1 unterstützen. USB 3.1 ist auch bekannt als USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s). USB 3.1 ist abwärts kompatibel mit älteren USB-Versionen. Eigenschaften und Vorteile. Einfacher Anschluss der neuesten USB-Typ-C-Geräte an einem USB-A-Anschluss in einem Host-Gerät Kompakte Bauweise Umdrehbarer Typ-C-Stecker kann in beide Richtungen verwendet werden, ohne auf die Ausrichtung zu achten Superschnelle Datenübertragung und Laden, höher als vorherige USB-Typen Plug and Play – keine zusätzliche Software erforderlich Erfüllt Standard-Übertragungsraten für USB 3.1 (SuperSpeed Plus, bis zu 10 Gbit/s). Anwendungen. Dieses Typ-C-Kabel ermöglicht die Verbindung von tragbaren Geräten mit den neuesten USB-C-Anschlüssen wie Smartphones, Laptops, Tablets und MP3-Playern mit einem Host-Gerät mit USB-A-Anschluss. Wie funktioniert ein USB-Kabel?. Mit einem USB-Kabel können digitale Daten von einem Peripheriegerät an einen Host-PC übertragen werden. Außerdem kann es zur Stromversorgung beim Aufladen von Geräten wie beispielsweise Mobiltelefonen verwendet werden. Das Kabel hat vier Adern, die separat zur Übertragung von Strom und Daten verwendet werden. Der Typ-C-Stecker wird in Ihr Mobilgerät gesteckt, der Stecker des Typs A in die USB-Buchse am Host-PC (oder Ladegerät). Nach dem Verbinden werden die Daten bzw. der Strom automatisch übertragen, ohne dass weitere Schnittstellen oder Software benötigt werden. Dies wird als Plug and Play bezeichnet.
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USB C
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 3.1
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Standards:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: usb kabel 1 m usb c usb c schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, 8950495, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, USBTC105, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2129691-1
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.