Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 4-Kontakte 3.81mm-Raster gewinkelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 4-Kontakte 3.81mm-Raster gewinkelt
Artikel-Nr.:
     108EL-8971082
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8971082
EAN/GTIN:
     5056112245599
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Raster = 3.81mm
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Schrauben
Nennstrom = 8A
Betriebsspannung = 125 V
Farbe = Grün
Material = Polyamid

RS Pro Leiterplatten-Anschlussklemmenblock mit 3,81 mm Rastermaß, 4-polig TerminalVerbinden Sie sicher und effizient zwei oder mehr Drähte mit diesem 4-poligen Leiterplatten-Anschlussklemmenblock. Terminal Block Setzen Sie das Gerät einfach direkt auf Ihre Leiterplatte (Leiterplatte). Die Befestigung von Verbindungen auf diesem Streifen ist dank der praktischen Schraubklemmenmethode so einfach wie das Festziehen einer Schraube. Wenn Sie Probleme haben, ist es auch bequem steckbar und ermöglicht bei Bedarf ein schnelles Entfernen von Verbindungen. Dank seiner durchkontaktierten Montagemethode ist er schnell und einfach einzurichten. Dies ist ein sehr vielseitiger Steckverbinder, der ein massives und strapazierte Kabel mit einem Drahtgrößenbereich von 0,13 mmHöhe bis 1,3 mmHöhe aufnimmt. Die Komponente wurde geprüft, um die höchsten RS Pro Standards zu erfüllen. Das Gehäuse ist ein Zeichen für gute Feuersicherheit und besteht aus grünem Polyamid (PA66) mit UL94-V0-Zertifizierung. Sie finden sie in einer Vielzahl von Anwendungen, von Elektronikgeräten bis hin zu Industrieschaltungen.Eigenschaften und Vorteile• Vier Kontakte • Rastermaß von 3,81 mm • Einreihig • Durchgangsbohrung • Buchse • Schraubanschluss • Gerade Gehäuseausrichtung • Nennspannung von 125 V • Nennstrom von 8 A. • aus Polyamid (grün) • Abmessungen von 15,24 mm (Länge) x 11,2 mm (B) X 15,5 mm (D)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
4
Raster:
3.81mm
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Schrauben
Nennstrom:
8A
Betriebsspannung:
125 V
Farbe:
Grün
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: 8971082, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, RS PRO, CTB922HE4, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1700011
ab € 0,1544*
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 1,872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.