Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec FFSD Flachbandkabel , 10-adrig, Raster 1.27mm Abgeschlossen, Anschluss A Tiger Eye IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9011680
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     FFSD-05-D-10.00-01-N
EAN/GTIN:
     5059041714884
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachbandkabel Konfektioniert
Flachkabel
Steckverbinder 1 = Tiger Eye IDC
Steckverbinder 2 = Tiger Eye IDCmm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderzahl = 10
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 30 AWG
Serie = FFSD
Länge = 250mm
Litzentyp = Litze°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +105 °C.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Tiger Eye IDC
Steckverbinder 2:
Tiger Eye IDCmm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderzahl:
10
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
30 AWG
Serie:
FFSD
Länge:
250mm
Litzentyp:
Litze°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +105 °C.
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 10-polig 30cm, flachkabel, flachkabel 10pol, 9011680, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Samtec, FFSD05D100001N, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,76*
€ 14,55*
1 Tag
304
€ 14,99*
ab € 7,07*
€ 15,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samtec
EHF-105-01-L-D-SM
ab € 2,37*
Zubehör
Samtec
EHF-105-01-L-D-SM-LC
ab € 2,89*
Zubehör
Samtec
FTSH-105-01-L-DV
ab € 0,819*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.