Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec FFSD Flachbandkabel , 20-adrig, Raster 1.27mm Abgeschlossen, Anschluss A Tiger Eye IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9011715
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     FFSD-10-D-06.00-01-N
EAN/GTIN:
     5059041210386
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachbandkabel Konfektioniert
Flachkabel
Flachkabeltyp = Flach
Steckverbinder 2 = Tiger Eye IDCmm
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Aderzahl = 20
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 30 AWG
Serie = FFSD
Länge = 150mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +105 °C.
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Steckverbinder 2:
Tiger Eye IDCmm
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Aderzahl:
20
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
30 AWG
Serie:
FFSD
Länge:
150mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +105 °C.
Weitere Suchbegriffe: flachkabel 20 polig, flachkabel, samtec flachbandkabel, 9011715, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Samtec, FFSD10D060001N, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,95*
€ 16,29*
1 Tag
147
€ 14,99*
ab € 8,24*
€ 17,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.