| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9092241 Herst.-Nr.: 032200 08-1 EAN/GTIN: 5059045141952 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 8 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = M16 Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Buchsenkontakt Anschlussart = Löten Schutzart = IP68 Nennstrom = 5.0A Serie = 03 Betriebsspannung = 100,0 V Gehäusematerial = Kupfer Kontaktbeschichtung = Gold, Silber Betriebstemperatur min. = -40°C
AISG-Steckverbinder Lumberg. Diese Rundsteckverbinder von Lumberg sind AISG-zugelassen und besitzen einen hohen Schutz vor eindringenden Medien, somit sie für staubige oder feuchte Umgebungen geeignet sind. Ein zuverlässiger Steckverbinder mit robustem, vernickeltem Gehäuse sowie 360°-Abschirmung und Vibrationsschutz. Eigenschaften und Vorteile. • Vibrationsschutz • Optimierte Montage (50 % schneller) • 360°-Schirmung • Kabeldurchmesser bis zu 10 mm • Weniger mögliche Fehler Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 8 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | M16 | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Anschlussart: | Löten | Schutzart: | IP68 | Nennstrom: | 5.0A | Serie: | 03 | Betriebsspannung: | 100,0 V | Gehäusematerial: | Kupfer | Kontaktbeschichtung: | Gold, Silber | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9092241, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Lumberg, 032200081, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| |