Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK Seitenschneider 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9107276
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3780DEF 110
EAN/GTIN:
     5013969687613
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Schneider-Typ = Seitenschneider
Gesamtlänge = 115 mm
ESD-sicher = Ja
Hieb Typ = Extra voll bündig

CK ESD-Elektronikschneider. Professionelle, hochwertige ESD-Elektronikschneider von CK. Hergestellt mit Kohlenstoff- und Chrom-Vanadium-Stahl mit hohem Legierungsanteil für zusätzliche Festigkeit. Elektrostatisch entladende Griffe machen den Schneider ideal für den Einsatz mit empfindlichen elektronischen Bauteilen. Gehärtete Stahlklinge für längere Lebensdauer Konturierter Griff für zusätzlichen Komfort Leichtgängige Federrückstellung Durchgestecktes Präzisionsgelenk für glatten und genauen Betrieb Hochglanzpolierte Oberfläche
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Seitenschneider
Gesamtlänge:
115 mm
ESD-sicher:
Ja
Hieb Typ:
Extra voll bündig
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, elektronik seitenschneider, 9107276, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, CK, T3780DEF110, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 36,93*
€ 49,19*
€ 6,90*
ab € 38,22*
€ 54,43*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 45,52*
€ 64,23*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 73,24*
€ 79,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T3703
ab € 195,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.