Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Feststellschraube M10 Ø 10mm x 30mm 3-Zacken, mit Gewindebolzen Ø 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9185346
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     167493
EAN/GTIN:
     5059045462385
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Feststellschraube
Sterngriff
Gewinde = M10
Gewindedurchmesser = 10mm
Gewindelänge = 30mm
Knopfform = 3-Zacken
Montagetyp = Gewindebolzen
Knopfdurchmesser = 50mm
Einsatz-Material = Edelstahl
Farbe = Schwarz

Handrad mit drei Nocken
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
Gewindedurchmesser:
10mm
Gewindelänge:
30mm
Knopfform:
3-Zacken
Montagetyp:
Gewindebolzen
Knopfdurchmesser:
50mm
Einsatz-Material:
Edelstahl
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sterngriffe, Sternknopf, sterngriff edelstahl, drehknopf, 9185346, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, Elesa, 167493, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,774*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,806*
€ 12,85914
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,486*
€ 12,47834
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,446*
€ 11,24074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,648*
€ 10,29112
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,128*
€ 9,67232
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,594*
€ 9,03686
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,774*
€ 8,06106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.