| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114-101459 Herst.-Nr.: TF2 CHZ5T GY 00, D13489146 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tychem® Schutzoverall F2, Kat. III, grau, Polyethylen-Spinnvlies, Größe 3XL
Tychem® Schutzoverall F2, Kategorie III, Typ 3/4/5/6, partikel- und flüssigkeitsdicht bis 5 bar, Spezialkapuze für Maskengebrauch, doppelter Armabschluss, doppeltes Reißverschlusssystem, heißüberklebte Nähte, Schutz vor staub- und pulverförmigen Gefahrstoffen, vielen organischen und hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien, Körperflüssigkeiten und Aerosolen, Farbe: grau, Material: Tyvek®-Polyethylen-Spinnvlies auf flüssigkeitsdichte Barrierefolie laminiert, Grammatur: 120 g/qm, Größe: 3XL |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemieschutz-overall tychem grau, chemieschutz-overall xxxl, chemieschutz-overall grau, Schutzausrüstungen, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einweg-Schutzoveralls, Einmaloveralls, Einweganzüge, Kategorie III, Persönliche Schutzausrüstung, Overall |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |