Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® plus Absperrkette, rot/lang nachleuchtend, Kunststoff, Ø 6mm, DIN 67510


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-14543
Hersteller:
     VAUKA Ketten
Herst.-Nr.:
     1001300099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrketten kunststoff
absperrkette
PERMALIGHT® plus Absperrkette, rot/nachl., Kunststoff, Ø6mm, lfm, max. 50m

PERMALIGHT® plus Absperrkette, die Leuchtkraft übertrifft die Anforderungen der DIN 67510 Teil 1 bis zu 175%, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit, für den Innen- und temporären Außeneinsatz, Farbe: rot/lang nachleuchtend, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, Durchmesser: 6 mm, Lichte Gliedmaße: 42 x 22 mm, Meterware, Einzelänge: max. 50 m
Weitere Informationen:
Marke:
PERMALIGHT
Sorte:
Ketten
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: nachleuchtende Ketten, Kunststoffketten, Polyethylen-Ketten, DIN 67510
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
€ 8,00*
ab € 10,78*
€ 16,55*
€ 8,00*
ab € 9,85*
€ 16,61*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,55*
€ 19,69
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,33*
€ 19,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,84*
€ 18,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,08*
€ 17,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,67*
€ 17,46
pro Meter
ab 25 Meter
€ 14,32*
€ 17,04
pro Meter
ab 50 Meter
€ 14,07*
€ 16,74
pro Meter
ab 75 Meter
€ 13,31*
€ 15,84
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,78*
€ 12,83
pro Meter
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
998877
ab € 33,74*
Zubehör
k.A.
998877
ab € 26,42*
Zubehör
k.A.
5711
ab € 13,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.