Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ filtrierende Halb-/Feinstaubmaske Aura™ 9432+ FFP3NRD, mit Ventil, blau, 10/VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-27574
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000088836
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
3M™ filtrier. Halb-/Feinstaubmaske Aura™ 9432+ FFP3NRD,Kat.III,Ventil,blau,10/VE

3M™ partikelfiltrierende Halbmaske (Feinstaubmaske) Aura™ 9432+ FFP3NRD, Kategorie III, gemäß EN 149:2001+A1:2009, mit Cool-Flow-Ausatemventil, gegen Feinstäube und flüssige Aerosole, krebserzeugende Stoffe, Bakterien, Viren bis zum 30-fachen des Grenzwertes, mit Kinnlasche, hervorragender Dichtsitz, geringer Atemwiderstand, gut geeignetfür Brillenträger, dolomitstaubgeprüft, detectable durch metallischen Nasenbügel, hygienisch einzelverpackt, Farbe: blau, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück
Weitere Informationen:
Marke:
3M
Kategorie:
Einwegmaske
Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, feinstaubfiltermaske ffp3 3m, einmal-halbmaske 3m, einmal halbmaske, Mundschutz, Atemschutzmasken, Atemschutz-Masken, Einwegmasken, Einweg-Feinstaubmasken, detectable, Atemschutzmaske, Atemschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 7,41*
120
Frei Haus
ab € 6,175*
€ 7,555*
120
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 7,72*
3 Tage
100
10
€ 4,95*
ab € 6,08*
€ 8,32*
Lager 114
10
Frei Haus
ab € 11,782*
€ 14,732*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,732*
€ 17,53108
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,092*
€ 16,76948
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,782*
€ 14,02058
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 147,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
9332+BV
ab € 3,07*
Ähnlich
3M
9422+
ab € 3,16*
Ähnlich
3M
7100081542
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.