Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® 200 Einweg-Overall Easysafe, Modell CHF5, Kategorie III, Typ 5/6, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-35308
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TS CHF5 S WH DE, D14886075
EAN/GTIN:
     k.A.
Prüfprotokoll KAT III jährlich
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Tyvek® 200 Einweg-Overall Easysafe, Modell CHF5, Kat.III, Typ 5/6, Größe XXL

Tyvek® 200 Einweg-Overall Easysafe, Modell CHF5, Kategorie III, Typ 5/6, Schutz gegen radioaktive Kontamination gemäß EN 1073-2, antistatisch auf der Außenseite gemäß EN1149-1, mit Kapuze, außenliegende, gelbfarbene Nähte, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze, Gummizug im Rückenbereich (eingenäht), Reißverschluss mit Abdeckung, Farbe: weiß, Material: Tyvek® 200, Größe: XXL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Farbe Bekleidung:
Weiß
Funktion Bekleidung:
Einweg
Norm:
EN 13034 | EN 1149-5
Gewicht:
< 500g
Marke:
DuPont
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
5
€ 8,00*
ab € 9,01*
€ 12,82*
14 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 12,50*
€ 15,26*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DuPont
TS CHF5 S WH DE, D14886081
ab € 8,94*
Sonstiges
DuPont
TS CHF5 S WH DE, D14886050
ab € 9,00*
Sonstiges
DuPont
TS CHF5 S WH DE, D14886047
ab € 8,97*
Sonstiges
DuPont
TS CHF5 S WH DE, D14886064
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.