Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
KCL Schutzhandschuh Camapren® 720, Kat.III, Polychloropren, 310mm, Größe 11
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-3743
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
072011141E
EAN/GTIN:
k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Schutzhandschuh Camapren® 720, Kat.III, Polychloropren, 310mm, Größe 11
KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Camapren® 720, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 111X, 374-1 Typ A Level AKLMOT, EN 374-5/ISO 16604 (VIRUS), AQL-Wert: 0,65, gute Beständigkeit gegen tierische und pflanzliche Öle und Fette, sowie viele Säuren und Laugen, gute Temperaturbeständigkeit und Kälteflexibilität, Farbe: schwarz, Material: Polychloropren mit Naturlatex, velourisiert, ausgeprägtes Handflächenprofil, Materialstärke:0,65 mm, Länge: ca. 310 mm, Größe: 11
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
11,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
KCL
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Chemikalienschutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
kcl chloropren latex handschuhe
,
gummi handschuh
,
gummi-handschuh schwarz
,
Handschuh
,
Handschutz
,
Chemikalienschutzhandschuhe
,
Fünffingerhandschuh
,
Fingerschutz
,
Chemikalienhandschuhe einfach
,
Persönliche Schutzausrüstung
,
Schutzhandschuhe
,
Chemikalienschutz
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 3,65*
Lager 1498
1 Tag
260
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 3,00*
€ 3,83*
Lager 1690
3 Tage
195
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,07*
€ 3,94*
Lager 2478
1 Tag
260
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 3,98*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 4,38*
€ 6,56*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paar
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Physioderm Hautschutzgel proGlove®, fettfrei, silikonfrei, pH-neutral, 100ml/Tube
Peter Greven Physioderm
13699002
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen