Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel-Absperrset Medium, 6 Kegel, 6 Haken, 10m Kunststoffkette, rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-37682
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_37682
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
Leitkegel
Pylon
Leitkegel-Absperrset Medium, 6 Kegel, 6 Haken, 10m Kunststoffkette, rot/weiß

Leitkegel-Absperrset Medium, bestehend aus 6 x 500 mm Kegel, 10 m Kunststoff-Absperrkette, Farbe: rot/weiß, Durchmesser: 6 mm, 6 frei drehbare Einhängehaken, schnell undunkompliziert aufzubauen, platzsparend zu lagern, ideal für temporäre Absperrungen
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß/rot
Weitere Suchbegriffe: Pylonen, Verkehrsleitkegel, absperrketten kunststoff, absperrkette, leitkegel 50 cm, Zubehör, Absperrungen, Absperrsystem, Kettenzubehör, Kegel, Verkehrshütchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,03*
€ 282,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,20*
€ 276,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,34*
€ 264,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,97*
€ 258,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,95*
€ 249,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,77*
€ 217,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_32732
ab € 275,98*
Sonstiges
Kroschke
KSI_32733
ab € 277,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_37681
ab € 183,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.