Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Synthetische Handschuhe
>
Artikel
Ansell Schutzhandschuh Activarmr® 97-011,Kat.II,Polyester/Nitril,260mm,Größe 11
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-401311
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
97-011
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
Ansell Schutzhandschuh Activarmr® 97-011,Kat.II,Polyester/Nitril,260mm,Größe 11
Ansell Kälte-Schutzhandschuh Activarmr® 97-011, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4131A, EN 511 Level 010, ANSI 4 ABR, ANSI A2 CUT, mit Strickbund, für Arbeiten in kalterUmgebung, gute Griffsicherheit, Schutz vor Schnitt- und Schürfverletzungen, atmungsaktiv, anatomische Passform für perfekten Sitz, Farbe: schwarz/orange, Material außen:Polyester mit Nitrilbeschichtung, Material innen: gebürstetes Acrylfutter, Länge: ca. 260 mm, Größe: 11
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 511 | EN 388
Größe 1 - 12:
11,0
Kategorie:
Kälte- u. Hitzeschutzhandschuh
Marke:
Ansell
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Hitze-, Kälteschutz
Weitere Suchbegriffe:
Polyester-Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
synthetikhandschuh ansell
,
polyester handschuhe
,
nitrilhandschuh schwarz
,
Handschuh
,
Handschutz
,
Arbeitshandschuhe
,
Fingerschutz
,
Kälteschutz
,
Nitrilkautschukhandschuhe
,
Schutzhandschuhe
,
Hitzeschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,43*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,02*
€ 20,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,68*
€ 19,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,51*
€ 18,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,99*
€ 15,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,43*
€ 12,41
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell Schutzhandschuh Activarmr® 97-011,Kat.II,Polyester/Nitril,260mm,Größe 10
Ansell
97-011
ab € 10,44*
Sonstiges
Ansell Schutzhandschuh Activarmr® 97-011,Kat.II,Polyester/Nitril,260mm,Größe 8
Ansell
97-011
ab € 10,43*
Sonstiges
Ansell Schutzhandschuh Activarmr® 97-011,Kat.II,Polyester/Nitril,260mm,Größe 9
Ansell
97-011
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen