| |
|
| Artikel-Nr.: 114-408213 Herst.-Nr.: 8708213 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| uvex filtrier. Faltmaske silv-Air 8213 FFP2 NR D,Kat.III,mit Ausatemventil,15/VE
uvex partikelfiltrierende Faltmaske silv-Air 8213 FFP2 NR D, Kategorie III, gemäß EN149:2001+A1:2009, mit Ausatemventil, dolomitstaubgeprüft, gegen feste, wässerige undnicht flüchtige flüssige Aerosole bis zum 10-fachen des Grenzwertes, nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske, flexibel anpassbarer Nasenbügel, Schaumauflagen im Kinn- und Nasenbereich für optimalen Dichtsitz, Farbe: silber, Gewicht: ca. 17 g, 1 Verpackungseinheit = 15 Stück Weitere Informationen: | | Marke: | uvex | Kategorie: | Einwegmaske |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Bedeckung, Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, uvex ffp 2 ventil, einmal halbmaske, einweg-halbmaske mit ventil, Schutzausrüstungen, Mundschutz, Atemschutzmasken, Atemschutz-Masken, Einwegmasken, Einweg-Feinstaubmasken |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 15 | | € 14,90* | ab € 1,80734* | € 3,334* | | | | Lager 114 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,752* | € 4,932* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 73,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|