Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Einmalhandschuhe
>
OP-Handschuh
>
Artikel
sempermed® Operationshandschuh syntegra IR,Kat.III,steril,270mm,Größe 7,50/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-525013
Hersteller:
Semperit
Herst.-Nr.:
8427
EAN/GTIN:
k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Einmal-OP-Handschuh
OP-Handschuh
OP-Handschuhe
Operations-Handschuh
sempermed® Operationshandschuh syntegra IR,Kat.III,steril,270mm,Größe 7,50/VE
sempermed® Operationshandschuh syntegra IR, Kategorie III, gemäß EN 1041, EN 455-1/2/3/4, EN 420+A1, EN ISO 374-1, EN 16523-1, ISO 15223, AQL 0,65, für den Einmalgebrauch, für alle Sterileinsätze im Krankenhausbereich verwendbar, mit vollanatomischen Rollrand, synthetische Innenbeschichtung sichert Anziehbarkeit und erleichtert Wechsel, Farbe: creme, Material außen: synthetisches Polyisopren, Material innen: puderfrei beschichtet, Länge: ca. 270 mm, Größe: 7, 1 Verpackungseinheit = 50 Stück
Weitere Informationen:
Material außen:
Latex
Norm:
EN 455 | EN 420
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Einweg
Weitere Suchbegriffe:
Operationshandschuh
,
Operationshandschuhe
,
einmal-op-handschuh gr.7
,
op handschuh
,
op-handschuh puderfrei
,
Schutzausrüstungen
,
Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuhe
,
Handschutz
,
Einweghandschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,49*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,5298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 217,89*
€ 259,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 215,95*
€ 256,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 207,50*
€ 246,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 199,49*
€ 237,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 176,49*
€ 210,02
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
sempermed® Operationshandschuh syntegra IR,Kat.III,steril,270mm,Größe 6,5,50/VE
Semperit
8427
ab € 178,20*
Sonstiges
sempermed® Operationshandschuh syntegra IR,Kat.III,steril,270mm,Größe 7,5,50/VE
Semperit
8427
ab € 177,29*
Sonstiges
sempermed® Operationshandschuh syntegra IR,Kat.III,steril,270mm,Größe 8,50/VE
Semperit
8427
ab € 177,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen